Beli kompresor mini listrik 220v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  3. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  4. TELWIN Compressor
    Mulai

    Rp23.999.900

    TELWIN Compressor
    Deskripsi:
    TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR 230Vcode 815088Inverter, plasma jet cutting system, with ignition by pilot arc contact. Allows fast, undistorted cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanized steel, aluminum, copper, bra
    atribut:
    • Type: Technology Plasma 54
  5. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  6. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  7. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  8. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  9. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  10. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  11. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
Daftar Harga kompresor mini listrik 220v Terbaru March 2026
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp139.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
TELWIN CompressorRp23.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin)Rp1.599.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)